6099190 7 3/8AF - LLAVE COMBINADA 3/8p

Llave de anillo 7 (AF) - medida en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 3/8AF
Rubix:798174018000
fabricante:6099190
EAN:4010886609910
brand logo

Resumen técnico

Apertura3/8'
Longitud140 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6099190 7 3/8AF - LLAVE COMBINADA 3/8p



• extremo de anillo doblado 15°, modelo perfilado
• tamaño 3/16" y 7/32" con anillo hexagonal, a partir de 1/4" con UD-profiel
• acero GEDORE-vanadium 31CrV3, cromado
Combination spanner 3/8" Ring: 15° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force Sizes 3/16" to 7/32" with hexagon ring, up from size 1/4" with UD profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Peso neto38 g
Apertura3/8'
Longitud140 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días