Referencias
Gedore:7 29
Rubix:798173332000
fabricante:6092690
EAN:4010886609262

Detalles de producto : 6092690 7 29 - LLAVE COMBINADA 29 MM
Llaves combinadas, rectas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Combination spanner 29 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 394 g |
|---|---|
| Apertura | 29 |
| Longitud | 330 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 € Sin IVA
/ unidad
29,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días