Referencias
Beta Tools:53 38
Rubix:798166150000
fabricante:000530038
EAN:8014230501383



Documentos
Detalles de producto : 53 38-LLAVES FIJAS 1 BOCA ABIERTA DIN894
Llaves fijas de una boca abierta DIN 894
Cualidades
Phosphated simple open-end wrenches
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 320x90x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 740 g |
| Apertura | 38 |
| Longitud | 320 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
