Referencias
Gedore:34 10x11
Rubix:798179449000
fabricante:6299280
EAN:4010886629925

Detalles de producto : 6299280 34 10X11
Llave de vaso de doble articulación
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, margen de giro extragrande con cabezas de pared delgada y perfil UnitDrive. Cabezas rectificadas con precisión. Mango con perforaciones para manerales insertables.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, margen de giro extragrande con cabezas de pared delgada y perfil UnitDrive. Cabezas rectificadas con precisión. Mango con perforaciones para manerales insertables.
Swivel head wrench double ended 10x11 mm Thin walled heads, UD profile Swivels through a wide radius Shaft with holes for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads polished, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 205 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,94 € Sin IVA
/ unidad
48,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
