932 12X12-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:932 12X12
Rubix:798169875000
fabricante:009320012
EAN:8014230036861




Detalles de producto : 932 12X12-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 142 g |
| Longitud | 148 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,21 € Sin IVA
/ unidad
23,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
