LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 1,5 MM NIQUELADA <<DESCATALOGADO>>
Llave allen larga con cabeza esférica niquelada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:5095525
Rubix:798306486000
EAN:3660338517556

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 1,5 MM NIQUELADA <<DESCATALOGADO>>
Un acero de aleación completamente templado para una llave resistente con una superficie extradura para una vida más larga y el respeto del rendimiento de la herramienta.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1,5 mm |
| Longitud | 91.5 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,35 € Sin IVA
/ unidad
2,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
