Referencias
Roebuck:846072
Rubix:798731956000
EAN:3660338083068

Detalles de producto : LLAVE ALLEN D.7 MM ANTICHISPA
Bronce de aluminio, excepto para 846066 y 846067 = Aleación de cobre-berilio
Fabricada en Alemania.
Norma: DIN 911
Non-sparking external key, imprint size 7 mm
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 7 mm |
| Cabezal | estándar |
| Material | aluminio |
| Peso | 45 g |
| Longitud | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,77 € Sin IVA
/ unidad
36,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días