Referencias
Bahco:NSB320-5
Rubix:799037550000
EAN:7314150318025





Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5 mm |
| Cabezal | allen (hexagonal) para tornillos con cabeza hexagonal |
Detalles de producto : LLAVE ACODADA ANTICHISPA NSB320-5
• Fabricado con cobre berilio
• Llave acodada para tornillos de cabeza hexagonal
• Versión corta
• Conformidad con la norma ISO 2936
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Llave Allen antichispas Bahco NSB320-5 en cobre-berilio para tornillos de cabeza hexagonal. Versión acodada para acceso preciso y menor formación de chispas en entornos de riesgo.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5 mm |
| Cabezal | allen (hexagonal) para tornillos con cabeza hexagonal |
| Material | cobre-berilio |
| Peso | 19 g |
| Longitud | 79 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,26 € Sin IVA
/ unidad
51,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días