Referencias
Bahco:NSB320-10
Rubix:799037556000
EAN:7314150318070





Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Cabezal | offset (versión corta) para tornillos allen |
Detalles de producto : LLAVE ACODADA ANTICHISPA NSB320-10
• Fabricado con cobre berilio
• Llave acodada para tornillos de cabeza hexagonal
• Versión corta
• Conformidad con la norma ISO 2936
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Llave Allen Bahco antichispa NSB320-10 con cabeza acodada/desplazada. Fabricada en cobre-berilio, antimagnética y resistente a la corrosión para tornillos Allen de 10 mm.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Cabezal | offset (versión corta) para tornillos allen |
| Material | cobre-berilio |
| Peso | 86 g |
| Número de elementos | 1 |
| Longitud | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,73 € Sin IVA
/ unidad
73,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días