ATWH12X250 DESTORNILLADOR FORJADA 12X250 TUERCA

ATWH - Destornilladores para tornillos ranurados serie potencia

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATWH12X250
Rubix:798743602000
EAN:3662424097171
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella12
Longitud de hoja250 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ATWH12X250 DESTORNILLADOR FORJADA 12X250 TUERCA


• Hoja hexagonal con tuerca para destornillados difíciles con llave • Hoja extra larga hasta 250 mm para accesos difíciles y alejados. •Tratamiento térmico en línea: +100% de vida útil y +100% de resistencia. •Ergonomía optimizada. •Más resistente a la corrosión •Marcado laser •Mejor adapatación al tornillo, aumentando el par y disminuyendo el desgaste.
DESTORNILLADOR FORJADA 12X250 TUERCA

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huella12
Longitud de hoja250 mm
Longitud375 mm
Acabadomate
17,65 € Sin IVA
/ unidad
21,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días