Referencias

Detalles de producto : FRONTAL RECARGABLE 500 L HF4R WORK
La HF4R Work es una linterna frontal compacta y ligera para uso profesional. Tiene una potencia luminosa de 500 lumen, es totalmente resistente al polvo y al agua (IP68) y está equipada con un LED rojo adicional en la parte frontal. Gracias a la tecnología « Fusion Beam », diferentes LED y lentes se combinan en un haz amplio homogéneo para alcance cercano y un haz de largo alcance fuertemente focalizado. Las piezas de caucho adicionales ofrecen una alta protección contra las caídas, y el índice de reproducción cromática más alto garantiza una imagen luminosa más agradable y más cálida.
La linterna también tiene una resistencia a caídas de 2 metros y funciona a temperaturas de -20 ° a 40 ° C. El « Ledlenser Connector System » es una nueva interfaz estandarizada que permite conectar la linterna a diferentes accesorios disponibles por separado. El conector se incluye de serie. Por último, esta linterna frontal funciona con una batería Li-ion recargable (3.7V, 1000 mAh) con un tiempo de carga de 3 horas. La carga de la batería es fácil mediante el « Magnetic Charge System ». El indicador presente indica cuándo la batería está baja y cuál es el estado de carga.
¿Qué contiene el pack? El Ledlenser HF4R Work, un cable de carga magnético USB-C, un adaptador de conexión, un soporte para casco y nada menos que 7 años de garantía tras el registro en línea.
Cualidades
- Linterna frontal fina con tres niveles diferentes de iluminación y luz frontal roja
- Iluminación potente y homogénea; dos fuentes de luz para una iluminación óptima a corta y larga distancia
- Elementos de protección en el cristal frontal para una mejor resistencia a todo tipo de impactos; resistente al agua durante inmersiones prolongadas (IP68)
- Baterías extremadamente potentes; fácilmente recargables gracias al sistema de carga magnética (Magnetic Charge System), con indicador del estado de la batería y de la carga
- Posibilidad de fijación en casco gracias a una cinta elástica o mediante un soporte para casco y un adaptador suministrados
Información técnica
| Luminosidad | 500 lm |
|---|---|
| Peso | 79 g |
| Número de LED | 2 |
- Entrega estimada (15) días