LINTERNA FRONTAL L4 HL2-301 REDLITHIUM USB TRUEVIEW

Linterna frontal recargable por USB

Ver información técnica

Referencias

Milwaukee:L4 HL2-301
Rubix:799056048000
fabricante:4933479963
EAN:4058546377571
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : LINTERNA FRONTAL L4 HL2-301 REDLITHIUM USB TRUEVIEW


Haz de luz Spot & Flood de 600 lúmenes con salida de alta definición TRUEVIEW™
Opciones de haz de luz Flood, Spot y Spot/ Flood en diferentes modos de salida para un brillo óptimo y hasta 20 horas de autonomía
4 clips de montaje para asegurar a cascos y correa ajustable con empuñadura de goma
El cabezal de la linterna cuenta con movimiento basculante de 180° para ayudar a los usuarios a dirigir la luz donde más se necesita
El conector de correa extraíble permite el uso manual
Clasificación IP54, la luz está protegida contra el polvo y las caídas de agua
Lente resistente a impactos y productos químicos
El estado de carga permite comprobar rápidamente la carga de la batería REDLITHIUM™ USB
Carga cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB internamente con el cable USB-C desde una fuente de alimentación USB o una toma de CA (enchufe de pared no incluido)
Incluye cable USB

Información técnica


Atributos
Luminosidad600 lm
Número de LED2
Tensión4 V
80,90 Sin IVA
/ unidad
97,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días