LINTERNA FRONTAL ARIA 2R 600 LUM <<DESCATALOGADO>>
Linterna frontal ARIA® 2R
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Petzl:E071AA00
Rubix:799108374000
EAN:3342540840089
Documentos
Detalles de producto : LINTERNA FRONTAL ARIA 2R 600 LUM <<DESCATALOGADO>>
Linterna frontal diseñada para las utilizaciones frecuentes de los profesionales:
- Construcción robusta: la linterna resiste a los impactos (IK07) y a las caídas (hasta 2 metros).
- Estanca al polvo y al agua (IP67).
- Haz luminoso y homogéneo que ofrece una visión confortable para los trabajos de cerca.
- Haz luminoso mixto para facilitar los desplazamientos.
- Tres niveles de iluminación blanca: MAX BURN TIME (autonomía máxima), STANDARD (mejor equilibrio potencia/autonomía) y MAX POWER (potencia máxima).
Fácil de utilizar:
- Botón único para seleccionar fácil y rápidamente el nivel de iluminación.
- Pletina que permite orientar la linterna muy fácilmente en la dirección deseada.
- Indicador luminoso al encender y apagar la linterna que permite consultar el nivel de la batería.
- Función LOCK para evitar el encendido intempestivo durante el transporte/almacenamiento.
Práctica y recargable:
- Cinta con regulación simétrica para facilitar el ajuste, también es desmontable y lavable.
- Pletina compatible con los accesorios que permite instalar la linterna en un casco (pletina adhesiva HELMET ADAPT para cualquier tipo de casco o pletina SLOT ADAPT para los cascos provistos de una ranura compatible).
- Se sirve con la batería CORE, la ARIA® 2R también es compatible con tres pilas AAA/LR03 (no incluidas), gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.
- La linterna detecta la fuente de energía y optimiza los rendimientos de la iluminación.
- Construcción robusta: la linterna resiste a los impactos (IK07) y a las caídas (hasta 2 metros).
- Estanca al polvo y al agua (IP67).
- Haz luminoso y homogéneo que ofrece una visión confortable para los trabajos de cerca.
- Haz luminoso mixto para facilitar los desplazamientos.
- Tres niveles de iluminación blanca: MAX BURN TIME (autonomía máxima), STANDARD (mejor equilibrio potencia/autonomía) y MAX POWER (potencia máxima).
Fácil de utilizar:
- Botón único para seleccionar fácil y rápidamente el nivel de iluminación.
- Pletina que permite orientar la linterna muy fácilmente en la dirección deseada.
- Indicador luminoso al encender y apagar la linterna que permite consultar el nivel de la batería.
- Función LOCK para evitar el encendido intempestivo durante el transporte/almacenamiento.
Práctica y recargable:
- Cinta con regulación simétrica para facilitar el ajuste, también es desmontable y lavable.
- Pletina compatible con los accesorios que permite instalar la linterna en un casco (pletina adhesiva HELMET ADAPT para cualquier tipo de casco o pletina SLOT ADAPT para los cascos provistos de una ranura compatible).
- Se sirve con la batería CORE, la ARIA® 2R también es compatible con tres pilas AAA/LR03 (no incluidas), gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.
- La linterna detecta la fuente de energía y optimiza los rendimientos de la iluminación.
Cualidades
- Alta potencia lumínica de hasta 600 lúmenes para una visibilidad óptima
- Construcción robusta resistente a golpes y caídas
- Totalmente impermeable para su uso en entornos húmedos o polvorientos
- Control único para un uso rápido y sencillo
- Haces adecuados tanto para una visión precisa como para viajar
- Banda para la cabeza ajustable, banda para la cabeza ajustable y banda para la cabeza ajustable
- Banda para la cabeza ajustable, banda para la cabeza ajustable
- Banda para la cabeza ajustable, banda para la cabeza ajustablebr/>- Banda para la cabeza ajustable, extraíble y lavable para mayor comodidad
- Compatibilidad con múltiples fuentes de alimentación gracias a la tecnología HYBRID CONCEPT
- Indicador de carga y función de bloqueo para el transporte
- Fijación compatible con cascos mediante accesorios específicos
- Optimización automática del rendimiento en función de la fuente de alimentación
- Construcción robusta resistente a golpes y caídas
- Totalmente impermeable para su uso en entornos húmedos o polvorientos
- Control único para un uso rápido y sencillo
- Haces adecuados tanto para una visión precisa como para viajar
- Banda para la cabeza ajustable, banda para la cabeza ajustable y banda para la cabeza ajustable
- Banda para la cabeza ajustable, banda para la cabeza ajustable
- Banda para la cabeza ajustable, banda para la cabeza ajustablebr/>- Banda para la cabeza ajustable, extraíble y lavable para mayor comodidad
- Compatibilidad con múltiples fuentes de alimentación gracias a la tecnología HYBRID CONCEPT
- Indicador de carga y función de bloqueo para el transporte
- Fijación compatible con cascos mediante accesorios específicos
- Optimización automática del rendimiento en función de la fuente de alimentación
Aplicaciones
Esta linterna frontal es ideal para profesionales del mantenimiento industrial, técnicos de mantenimiento de edificios, artesanos de la construcción, electricistas y fontaneros. Es ideal para su uso en talleres, obras, espacios reducidos o cuando se trabaja al aire libre en condiciones meteorológicas adversas. Su impermeabilidad garantiza un uso fiable en entornos lluviosos o polvorientos. La placa de circuito giratoria y los accesorios de montaje la hacen compatible con todo tipo de cascos. Su autonomía adaptable y su compatibilidad con múltiples fuentes de alimentación garantizan una disponibilidad continua incluso en situaciones de emergencia.
Información técnica
Atributos
| Autonomía | 100 h |
|---|---|
| Luminosidad | 600 lm |
| Peso | 95 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días