FRONTAL RECARGABLE ATEX 0/21 250 L EXH6R
Lámpara frontal para gorra de seguridad Led Lenser
Ver información técnicaReferencias
Led Lenser:EXH6R YELLOW BOX
Rubix:799314249000
EAN:4058205016605
Detalles de producto : FRONTAL RECARGABLE ATEX 0/21 250 L EXH6R
Información técnica
Atributos
| Autonomía | 15 h |
|---|---|
| Luminosidad | 250 lm |
| Peso | 330 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,00 € Sin IVA
/ unidad
192,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

