LINTERNA FRONTAL ARIA 2 RGB 450 LUM NEGRO
Linterna frontal ARIA® 2 RGB
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Petzl:E070BA00
Rubix:799191636000
EAN:3342540840195
Documentos
Detalles de producto : LINTERNA FRONTAL ARIA 2 RGB 450 LUM NEGRO
Linterna frontal diseñada para las utilizaciones puntuales de los profesionales:
- Construcción robusta: la linterna resiste a los impactos (IK07) y a las caídas (hasta 2 metros).
- Estanca al polvo y al agua (IP67).
- Haz luminoso y homogéneo que ofrece una visión confortable para los trabajos de cerca.
- Haz luminoso mixto para facilitar los desplazamientos.
- Tres niveles de iluminación blanca: MAX BURN TIME (autonomía máxima), STANDARD (mejor equilibrio potencia/autonomía) y MAX POWER (potencia máxima).
- Iluminación roja, verde o azul, fija o intermitente, que combina confort de visión y discreción.
Fácil de utilizar:
- Botón único para seleccionar fácil y rápidamente el nivel de iluminación.
- Pletina que permite orientar la linterna muy fácilmente en la dirección deseada.
- Indicador luminoso al encender y apagar la linterna que permite consultar el nivel de la batería.
- Función LOCK para evitar el encendido accidental durante el transporte/almacenamiento.
Práctica:
- Cinta con regulación simétrica para facilitar el ajuste, también es desmontable y lavable.
- Pletina compatible con los accesorios que permite instalar la linterna en un casco (pletina adhesiva HELMET ADAPT para cualquier tipo de casco o pletina SLOT ADAPT para los cascos provistos de una ranura compatible).
- Con tres pilas AAA/LR03 incluidas, la ARIA® 2 RGB también es compatible con la batería CORE (no incluida),gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.
- La linterna detecta la fuente de energía y optimiza los rendimientos de la iluminación: con una batería CORE, la linterna proporciona más potencia cuando se enciende (600 lm en modo MAX POWER) y durante todo el tiempo de utilización.
- Construcción robusta: la linterna resiste a los impactos (IK07) y a las caídas (hasta 2 metros).
- Estanca al polvo y al agua (IP67).
- Haz luminoso y homogéneo que ofrece una visión confortable para los trabajos de cerca.
- Haz luminoso mixto para facilitar los desplazamientos.
- Tres niveles de iluminación blanca: MAX BURN TIME (autonomía máxima), STANDARD (mejor equilibrio potencia/autonomía) y MAX POWER (potencia máxima).
- Iluminación roja, verde o azul, fija o intermitente, que combina confort de visión y discreción.
Fácil de utilizar:
- Botón único para seleccionar fácil y rápidamente el nivel de iluminación.
- Pletina que permite orientar la linterna muy fácilmente en la dirección deseada.
- Indicador luminoso al encender y apagar la linterna que permite consultar el nivel de la batería.
- Función LOCK para evitar el encendido accidental durante el transporte/almacenamiento.
Práctica:
- Cinta con regulación simétrica para facilitar el ajuste, también es desmontable y lavable.
- Pletina compatible con los accesorios que permite instalar la linterna en un casco (pletina adhesiva HELMET ADAPT para cualquier tipo de casco o pletina SLOT ADAPT para los cascos provistos de una ranura compatible).
- Con tres pilas AAA/LR03 incluidas, la ARIA® 2 RGB también es compatible con la batería CORE (no incluida),gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.
- La linterna detecta la fuente de energía y optimiza los rendimientos de la iluminación: con una batería CORE, la linterna proporciona más potencia cuando se enciende (600 lm en modo MAX POWER) y durante todo el tiempo de utilización.
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 450 lm |
|---|---|
| Peso | 106 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,50 € Sin IVA
/ unidad
57,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

