Referencias
Petzl:E78003
Rubix:798576579000
EAN:3342540093096

Documentos
Detalles de producto : BATERIA ACCU PIXA 3R
Batería recargable de ión de litio en polímero de 930 mAh, que se recarga sola o en la linterna, con carga rápida.
Cualidades
Rechargeable separately or in the headlamp; charging dock included with PIXA 3R headlamp
Quick charge in 3 hours
Quick charge in 3 hours
Información técnica
Atributos
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Material | lithium-ion polymer |
| Tipo | rechargeable battery |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,25 € Sin IVA
/ unidad
40,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días