CAPUCHA REPUESTO PREMIUM S-655 C/CUBREHOMBROS INTERIOR S-605 VERSAFLO
Capucha de repuesto 3M™ Versaflo™ Premium S-655 con capa interior S-605
Ver información técnicaReferencias
3M:S-605
Rubix:799210565000
fabricante:7100347559
Detalles de producto : CAPUCHA REPUESTO PREMIUM S-655 C/CUBREHOMBROS INTERIOR S-605 VERSAFLO
Las capuchas para aparato respiratorio filtrante con ventilación asistida 3M™ Versaflo™ serie S ofrecen una variedad de opciones para los sellos faciales, los cuellos, las capas y los arneses para la cabeza, permitiéndole elegir la protección respiratoria que aporta mayor valor y confort a su equipo.
Ligeras, versátiles y fáciles de mantener, las capuchas 3M™ Versaflo™ serie S ayudan a proteger a sus empleados contra una variedad de contaminantes mientras mantienen la comodidad. Ya prefiera las capuchas y cofias prácticas de diseño compacto o las capuchas con arneses para la cabeza reutilizables y económicos, dispone de varias opciones.
Cualidades
- Las capuchas para aparato respiratorio filtrante con ventilación asistida 3M™ Versaflo™ serie S están especialmente diseñadas para funcionar con ciertos modelos de aparato respiratorio con ventilación asistida Versaflo™ y con sistemas respiratorios de aporte de aire 3M™
- Protege la cabeza, la cara, el cuello y los hombros contra el polvo y las salpicaduras de pintura
- Asegura un buen campo de visión
- Permite proteger los ojos y el rostro frente a salpicaduras de líquidos y a partículas proyectadas de baja energía, así como contra el polvo
- Opción de accesorio de protección anti-impacto para la cabeza disponible para las capuchas de alta gama
- Accesorios versátiles disponibles para permitirle adaptar la capucha a su entorno particular
Aplicaciones
Pintura, Industria farmacéutica, Medicina y atención sanitaria, Agricultura, Fabricación agroalimentaria
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 1 |
|---|---|
| Material Principal | polipropileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,88 € Sin IVA
/ unidad
59,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
