Referencias
SMC:AMC610-F10
Rubix:798514566000
fabricante:AMC610-F10

Documentos
Detalles de producto : AMC610-F10
Los limpiadores de gases de escape de la serie AMC aseguran un aire limpio en la planta y reducen la contaminación acústica en más de 35 dB. La serie AMC también elimina más del 99,9% de la neblina de aceite. Elija entre los estilos de rosca R(PT), NPT o G(PF).
AMC, Desoleador, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 118x225x118 mm |
|---|---|
| Peso neto | 700 g |
| Tipo | purificador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,84 € Sin IVA
/ unidad
159,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días