EAXT502-1A-A03-L 00096049

Subbase acoplable vdma02 1/8 lat int

Ver información técnica
Referencias
SMC:EAXT502-1A-A03-L
Rubix:751609993043
fabricante:EAXT502-1A-A03-L
SMC PLATE STATION ISO 1 EAXT502-1A-A03-L
Resumen técnico

Detalles de producto : EAXT502-1A-A03-L 00096049


Juego de placas laterales izquierda y derecha conformes con la norma ISO2, especialmente diseñadas para los electroválvulas SMC serie ECVISO. Disponibles con conexiones de 3/8″ para gas.

Cualidades

ISO2-Konformität: garantiert die Austauschbarkeit mit SMC-Ventilen.

SMC-Qualität: Präzisionsfertigung für optimale Dichtheit.

Beidseitige Verfügbarkeit: linke und rechte Platten für eine vollständige Installation enthalten.

Schnelle Kompatibilität: 3/8″-Gasanschlüsse für eine vereinfachte Montage.

Aplicaciones

Reparación y montaje de distribuidores eléctricos modulares en sistemas neumáticos.

Mantenimiento y sustitución de placas ISO2 en máquinas que utilizan la serie ECVISO de SMC.

Múltiples aplicaciones industriales que requieren estanqueidad y compatibilidad estandarizadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x100x43 mm
Peso neto900 g
Tipobloque maifold
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,66 Sin IVA
/ unidad
28,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días