1-110-10-1-0
Limas planas de ingeniería con borde cónico basto/segundo/fino sin mango
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:1-110-10-1-0
Rubix:798210138000
EAN:7311518019419

Documentos
Detalles de producto : 1-110-10-1-0
Para trabajar en aceros para herramientas de alta aleación para el afilado de implementos pesados
Para limar superficies planas, esquinas y hombros afilados así como para desbarbar
Forma: bordes cónicos hacia la punta, superficies paralelas
Tipo de corte: 1 = basto, 2 = segundo, 3 = fino
Superficies de doble corte, borde de corte simple
La forma puntiaguda permite al usuario alcanzar más fácilmente ángulos y rincones
Para los mismos trabajos que la lima manual plana 100
Paquete industrial sin mango
Para limar superficies planas, esquinas y hombros afilados así como para desbarbar
Forma: bordes cónicos hacia la punta, superficies paralelas
Tipo de corte: 1 = basto, 2 = segundo, 3 = fino
Superficies de doble corte, borde de corte simple
La forma puntiaguda permite al usuario alcanzar más fácilmente ángulos y rincones
Para los mismos trabajos que la lima manual plana 100
Paquete industrial sin mango
Cualidades
Limas planas de ingeniería con canto cónico, corte basto/segundo/suave, sin mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Forma | plano |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | basto |
| Sección | 25x5,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,78 € Sin IVA
/ unidad
9,41 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h