Referencias
Facom:PAM.B250A
Rubix:798526750000
EAN:3148518598514



Detalles de producto : PAM.B250A LIMA PLANA BASTA 250MM
• Limas planas de mano.
• 2 caras picado doble.
• 1 borde picado simple.
• 1 borde liso.
• Se aconsejan para los trabajos de desbaste con el acero, la fundición, el latón y los plásticos duros.
LIMA PLANA BASTA 250MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 271 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 310x25x6 mm |
| Peso con embalaje | 271 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 250 mm |
| Sección | 6x25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,83 € Sin IVA
/ unidad
16,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
