Referencias
Pferd Tools:PF 263 160 H1
Rubix:798252527000
fabricante:11260162
EAN:4007220009222




Detalles de producto : PF 263 160 MM H1 JUEGO DE LIMA S DE AGUJA
Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
JUEGO DE LIMAS DE AGUJA PF 263
Información técnica
Atributos
| Forma | plano |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
| Tipo de corte | 2 |
| Sección | 0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,36 € Sin IVA
/ unidad
80,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
