1719BMC/P 300-LIMAS PLANAS BIMATERIAL
Limas media caña y planas en juego con empuñadura bimaterial antideslizante
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1719BMC/P 300
Rubix:798167032000
fabricante:017190263
EAN:8014230541112

Detalles de producto : 1719BMC/P 300-LIMAS PLANAS BIMATERIAL
Limas media caña y planas en juego con empuñadura bimaterial antideslizante
Cualidades
Limas media caña y planas en juego con empuñadura bimaterial antideslizante
Aplicaciones
Herramientas para cortar y distintos trabajos de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 505x80x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 499,75 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 300 mm |
| Mango | con |
| Sección | p mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,72 € Sin IVA
/ unidad
23,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
