Referencias
Beta Tools:1718D8/T
Rubix:798165836000
fabricante:017180133
EAN:8014230180083

Detalles de producto : 1718D8/T-LIMAS TRIANGULARES DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 159 g |
| Forma | triangular |
| Longitud | 200 mm |
| Sección | t mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,37 € Sin IVA
/ unidad
17,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
