Referencias

Detalles de producto : 1132 200 MM H3 LIMAS TALLER TR IANGULARES
Cualidades
- Elevada y constante eliminación de material en toda la superficie activa de la herramienta.
- Mayor vida útil, lo que favorece la rentabilidad de las operaciones de mantenimiento.
- Versatilidad de uso en aceros, fundición y metales no ferrosos.
- Disponibilidad de mangos ergonómicos para reducir la fatiga del operario.
Aplicaciones
El uso de la lima de tres puntas es adecuado para talleres de mecánica general y servicios de mantenimiento industrial. Resulta eficaz en materiales como el acero, el acero fundido, el aluminio, el bronce, el cobre, el latón o el zinc. Las operaciones habituales incluyen el desbarbado, el biselado, el redondeo y el mecanizado de acabado de superficies. Este equipo está especialmente indicado para el tratamiento de ángulos y perfiles que requieren un enfoque geométrico específico.
Información técnica
| Forma | triangular |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 3 |
| Sección | 15 mm |
- Entrega estimada (15) días
