DF 4162 D 91 LIMAS DE AGUJA DI AMANTADAS

Limas diamantadas de aguja

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:DF 4162 D 91
Rubix:798254874000
fabricante:15107061
EAN:4007220016848
PFERD Diamond needle file DF 4162 D 91

Resumen técnico

Longitud de corte70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DF 4162 D 91 LIMAS DE AGUJA DI AMANTADAS


Las limas de aguja diamantadas se utilizan en la fabricación de herramientas en general. Se suministran en longitud de 140 mm, en once formas y tres tamaños de grano. Se pueden utilizar con el mango de fijación rápida 210-1 y el portalimas NFH 212.
DIA-LIMA AGUJA DF4162 D91 REDONDA

Información técnica


Atributos
Longitud de corte70 mm
Grano91
28,35 € Sin IVA
/ unidad
34,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días