DF 4182 D 91 LIMAS DE AGUJA DI AMANTADAS

Limas diamantadas de aguja

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:DF 4182 D 91
Rubix:798254869000
fabricante:15109061
EAN:4007220016909
PFERD Diamond needle file DF 4182 D 91
Resumen técnico
Longitud de corte70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DF 4182 D 91 LIMAS DE AGUJA DI AMANTADAS


Las limas de aguja diamantadas se utilizan en la fabricación de herramientas en general. Se suministran en longitud de 140 mm, en once formas y tres tamaños de grano. Se pueden utilizar con el mango de fijación rápida 210-1 y el portalimas NFH 212.
DIA-LIMA AGUJA DF4182 D91 ESPADA

Información técnica


Atributos
Longitud de corte70 mm
Grano91
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,35 Sin IVA
/ unidad
34,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días