Referencias
Pferd Tools:DF 4102 D 126
Rubix:798254887000
fabricante:15100062
EAN:4007220016640

Detalles de producto : DF 4102T D 126 LIMAS DE AGUJA DIAMANTADAS
Limas de aguja diamantadas
Características: ligadura galvánica, modelo de precisión cromado duro. Cuerpo base original suizo de acero especial para limas amolado y forjado. Grano universal: D 126 – medio (según norma FEPA).
Aplicación: para el acabado preciso (posterior) de piezas de trabajo/herramientas (p. ej., herramientas de estampado y corte, así como para moldeo por presión) en la construcción de máquinas y moldes. Además, para el desbarbado y acabado de plástico reforzado con fibras de vidrio y materiales afines, metales duros y cerámica de sinterización previa y final, grafito, ferrita, fundición, acero de corte ultrarrápido, etc.
Características: ligadura galvánica, modelo de precisión cromado duro. Cuerpo base original suizo de acero especial para limas amolado y forjado. Grano universal: D 126 – medio (según norma FEPA).
Aplicación: para el acabado preciso (posterior) de piezas de trabajo/herramientas (p. ej., herramientas de estampado y corte, así como para moldeo por presión) en la construcción de máquinas y moldes. Además, para el desbarbado y acabado de plástico reforzado con fibras de vidrio y materiales afines, metales duros y cerámica de sinterización previa y final, grafito, ferrita, fundición, acero de corte ultrarrápido, etc.
DIA-LIMA AGUJA DF4102 D126 BARRETA
Información técnica
Atributos
| Longitud de corte | 70 mm |
|---|---|
| Grano | 126 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,33 € Sin IVA
/ unidad
30,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días