DIA-LIMA TALLER DF1112/200 D151 PLA.PAR.

Lima de taller Diamant punta roma 200mm D151

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:DF 1112/200 D 151
Rubix:799282740000
fabricante:15401204
EAN:4007220017203
PFERD Diamond machinist's file DF 1112/200 D 151

Resumen técnico

Longitud de corte180 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIA-LIMA TALLER DF1112/200 D151 PLA.PAR.


Lima de taller diamantada

Características: con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica, con protección antigiro y agujero para colgar. Granulación: D 151 (según norma FEPA).

Aplicación: de uso universal en la fabricación de herramientas. También es adecuada para el mecanizado de plásticos reforzados con fibras. trabajar sin grasas en la medida de lo posible.

Información técnica


Atributos
Longitud de corte180 mm
Grano151
479,53 € Sin IVA
/ unidad
580,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días