Referencias
Bahco:4-183-08-2-2
Rubix:798211172000
EAN:7311518194727

Documentos
Detalles de producto : 4-183-08-2-2
Cabezal de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para el afilado de sierras con dentado de corte transversal y dientes con un ángulo de corte de 60°. Forma: triangular, que se estrecha hacia la punta. Bordes y esquinas únicamente biselados. Tipo de bisel: 2 = semi-suave.
Cualidades
ERGO™ Taper Saw Files with Dual-Component Handle Second Cut
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 190 g |
|---|---|
| Forma | plano |
| Longitud | 200 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | second |
| Sección | 200x15,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,83 € Sin IVA
/ unidad
11,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días