1152 SP 350 MM H1 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA
Limas de taller media caña puntiagudas
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:1152 SP 350 H1
Rubix:798259179000
fabricante:11125351
EAN:4007220222355




Detalles de producto : 1152 SP 350 MM H1 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA
Las limas de taller media caña en punta PFERD poseen una excelente capacidad de arranque, que se alcanza a través del corte espiral especial PFERD en la cara de la lima. Lima media caña, terminada en punta, con espiga y corte en dos caras; similar a la de DIN 7261, forma E. Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALL. MED.CAÑA.PUNT.1152SP C1 350MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 35,0 x 10,0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,27 € Sin IVA
/ unidad
33,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
