Referencias
Pferd Tools:1162 150 H3
Rubix:798259160000
fabricante:11107153
EAN:4007220006481




Detalles de producto : 1162 150 MM H3 LIMAS TALLER RE DONDAS
Limas para taller redondas PFERD poseen una excelente capacidad de limado, que se alcanza a través del corte espiral especial PFERD. Lima redonda con espiga y corte circular; DIN 7261,forma F; Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbastar, arranque de virutas basto), corte 2 (universal),corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALLER REDONDA 1162 C3 150MM
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 3 |
| Sección | 0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,86 € Sin IVA
/ unidad
8,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
