2-301-16-1-0
Lima de aguja plana con bordes cónicos, para cortes basto/semisuave/suave, sin mango
Ver información técnicaReferencias
Bahco:2-301-16-1-0
Rubix:798210327000
EAN:7311518020538

Detalles de producto : 2-301-16-1-0
Para trabajos de limado y acabado precisos
Utilizado por grabadores, mecánicos de precisión, luthiers, relojeros y orfebres
Forma: caras paralelas, aristas cónicas hacia el extremo
Tipo de corte: 0 = basto, 1 = semifino, 2 = fino
Corte cruzado en las caras, corte simple en las aristas
Embalaje: 10 limas por caja
Utilizado por grabadores, mecánicos de precisión, luthiers, relojeros y orfebres
Forma: caras paralelas, aristas cónicas hacia el extremo
Tipo de corte: 0 = basto, 1 = semifino, 2 = fino
Corte cruzado en las caras, corte simple en las aristas
Embalaje: 10 limas por caja
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Forma | plano |
| Longitud | 160 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | semi-suave |
| Sección | 5.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,76 € Sin IVA
/ unidad
10,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días