LIMA ESPIGA M/CAÑA REF.835 DE 150MM. C 0 (280140)
Lima de espiga media caña picado 0
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:835 150 H0
Rubix:798548633000
fabricante:19307152
EAN:4007220280140




Detalles de producto : LIMA ESPIGA M/CAÑA REF.835 DE 150MM. C 0 (280140)
Lima de espiga, de media caña
Características: Forma E, de media caña, con espiga y 2 lados tallados.
Aplicación: Adecuada para trabajar geometrías rectangulares y redondas, para desbarbar, así como para limar perforaciones. También se puede utilizar para mecanizar superficies y/o radios con precisión.
Características: Forma E, de media caña, con espiga y 2 lados tallados.
Aplicación: Adecuada para trabajar geometrías rectangulares y redondas, para desbarbar, así como para limar perforaciones. También se puede utilizar para mecanizar superficies y/o radios con precisión.
LIMA ESPIGA MEDIA CAÑA 835 C0 150MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Tipo de corte | 0 |
| Sección | 16,0 x 4,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,43 € Sin IVA
/ unidad
44,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
