1-210-06-3-2 LIM MED.CA 6 FINA
ERGO™ Limas semirredondas de ingeniería corte bastardo/segundo/suave
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:1-210-06-3-2
Rubix:798183850000
EAN:7311518293574

Documentos
Detalles de producto : 1-210-06-3-2 LIM MED.CA 6 FINA
Mango de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para limar superficies huecas y planas y agujeros grandes. Adecuada para desbarbar. Forma: la punta es cónica. 4" y 6": fuertemente cónica; 8" y más: menos fuertemente cónica. Doble corte. Cortes: 1 = bastardo, 2 = semidulce, 3 = dulce.
Cualidades
Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico|Cómoda empuñadura de dos componentes que proporciona un excelente agarre|Forma cónica para facilitar el acceso a ángulos y esquinas|Superficies de doble corte|Cartuchera completa con mango ERGO™.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Forma | semirredondo |
| Longitud | 150 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | suave |
| Sección | 16x4,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,14 € Sin IVA
/ unidad
12,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días