1-110-06-3-0
Lima plana paralela con canto afilado, picado entrefino, sin mango
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:1-110-06-3-0
Rubix:798210132000
EAN:7311518019372



Documentos
Detalles de producto : 1-110-06-3-0
Para trabajar en herramientas de acero de alta aleación, también se puede emplear en el afilado de herramientas pesadas. Forma: cantos cónicos hacia la punta, superficies paralelas.
Cualidades
•To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements
For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring
Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel
Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth
Surfaces double cut, edge single cut
Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners
For the same jobs as flat hand file 100
Industry pack unhandled
For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring
Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel
Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth
Surfaces double cut, edge single cut
Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners
For the same jobs as flat hand file 100
Industry pack unhandled
Aplicaciones
Sharpening
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Forma | plano |
| Longitud | 150 mm |
| Tipo de corte | smooth |
| Sección | 150x16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,10 € Sin IVA
/ unidad
6,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días