Referencias
Beta Tools:426MD/S8
Rubix:798160236000
fabricante:004260518
EAN:8014230564845


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 52 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : 426MD/S8-BROCAS
Lima rotativa de metal duro, corte cruzado HM6
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x17x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Longitud total | 52 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
| Alcance | principales segmentos industriales |
| Longitud, capacidad | 0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,10 € Sin IVA
/ unidad
47,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días






