FRESA HICOAT ZYA 1225 D3P M6 HC-FEP
Fresas de vástago HM ZYA 1225/6 Z3P HC-FEP
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:21101924
Rubix:799311755000
EAN:4007220835555




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrica zya |
| Longitud total | 65 mm |
Detalles de producto : FRESA HICOAT ZYA 1225 D3P M6 HC-FEP
Fresa de vástago cilíndrica según DIN 8032 con dentado según DIN 8033. Forma ZYAS con dentado en periferia y en extremo. Desbarbado
Aplicaciones
Las fresas de vástago largo en carburo metálico son especialmente adecuadas para el mecanizado económico de piezas ubicadas en lugares de pequeñas dimensiones y de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrica zya |
| Longitud total | 65 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,21 € Sin IVA
/ unidad
84,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días