LIMA PLANA REDONDA 10P 250 MM FINA M/BI-MATERIAL
Lima redonda mango bimaterial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:6829033
Roebuck:829064
Rubix:798801954000
EAN:3660338048098

Documentos
Detalles de producto : LIMA PLANA REDONDA 10P 250 MM FINA M/BI-MATERIAL
Dentado cruzado.
Protección trasera en el mango. Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Protección trasera en el mango. Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | smooth |
| Sección | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,53 € Sin IVA
/ unidad
18,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días