Referencias
Bahco:6-342-06-2-0
Rubix:798211218000
EAN:7311518021719

Detalles de producto : 6-342-06-2-0
Para trabajos en madera, contrachapado, placas de yeso, plásticos y otros materiales blandos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Forma | semirredondo |
| Longitud | 150 mm |
| Sección | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,78 € Sin IVA
/ unidad
9,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
