Referencias
Beta Tools:1718A6/Q
Rubix:798167021000
fabricante:017180021
EAN:8014230179827

Detalles de producto : 1718A6/Q-LIMAS CUADRADAS DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Forma | cuadrado |
| Longitud | 150 mm |
| Sección | q mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,61 € Sin IVA
/ unidad
11,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
