DIA-LIMA TALLER DF1152/200 D151 MED.CAÑA

Lima de taller Diamant punta roma 200mm D151

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:DF 1152/200 D 151
Rubix:799282737000
fabricante:15405204
EAN:4007220017265
PFERD Diamond machinist's file DF 1152/200 D 151

Resumen técnico

Longitud de corte180 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIA-LIMA TALLER DF1152/200 D151 MED.CAÑA


Lima de taller diamantada

Características: con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica, con protección antigiro y agujero para colgar. Granulación: D 151 (según norma FEPA).

Aplicación: de uso universal en la fabricación de herramientas. También es adecuada para el mecanizado de plásticos reforzados con fibras. trabajar sin grasas en la medida de lo posible.

Información técnica


Atributos
Longitud de corte180 mm
Grano151
519,55 € Sin IVA
/ unidad
628,66 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días