DF 2610 D 126 LIMAS DIAMANTADA S HANDY

Lima habilis (lima mano) diamante punta roma D126

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:DF 2610 D 126
Rubix:798254899000
fabricante:15434202
EAN:4007220017340
PFERD Diamond handy file DF 2610 D 126
Resumen técnico
Longitud de corte100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DF 2610 D 126 LIMAS DIAMANTADA S HANDY


Lima habilis (lima Handy) diamantada

Características: cuerpo base original suizo de acero especial para limas amolado y forjado. Con grano universal D 126 – medio (según norma FEPA). Ligadura galvánica, modelo de precisión cromado duro.

Aplicación: especialmente adecuado para el trabajo económico y con precisión de superficies mayores.
DIA-LIMA HANDY DF2610 D126 REDONDA

Información técnica


Atributos
Longitud de corte100 mm
Grano126
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,19 Sin IVA
/ unidad
70,41 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h