Referencias
Beta Tools:1719BA8/P
Rubix:798328921000
fabricante:017190801
EAN:8014230645377

Detalles de producto : 1719BA8/P-LIMAS DE 8 ANTICHISPA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x75x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 210 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 200 mm |
| Sección | p mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,73 € Sin IVA
/ unidad
224,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
