Referencias
Bahco:6-342-10-1-2
Rubix:798211225000
EAN:7311518005382

Documentos
Detalles de producto : 6-342-10-1-2
Cabezal de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para el trabajo de madera, contrachapado, paneles de pared, plástico y otros materiales blandos. Forma: semicircular, todos los bordes se estrechan hacia la punta. Parte superior e inferior: corte tipo rasp, laterales: corte simple. Tipo de corte: 1 = Grueso, 2 = Medio.
Cualidades
ERGO™ Half-Round Rasps Coarse/Medium Cut
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Forma | semirredondo |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | coarse |
| Sección | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,07 € Sin IVA
/ unidad
18,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días