1720D/Q-LIMAS AGUJA DIAMANTADAS
LIMA DE AGUJAS DIAMANTADA GRANO D126 BETA 1720D
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1720D/Q
Rubix:798163845000
fabricante:017200109
EAN:8014230100012

Detalles de producto : 1720D/Q-LIMAS AGUJA DIAMANTADAS
Para materiales muy duros
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7,4 g |
| Forma | cuadrado |
| Longitud | 160 mm |
| Sección | d/q mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,60 € Sin IVA
/ unidad
57,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
