Referencias
Bahco:1-210-12-1-0
Rubix:798210205000
EAN:7311518020194

Documentos
Detalles de producto : 1-210-12-1-0
Para limar superficies cóncavas y planas y agujeros grandes
Apto para desbarbado
Forma: bordes y superficies que se estrechan hacia la punta
Tipo de corte: 1 = Grueso, 2 = Medio, 3 = Fino
Superficies de doble corte, bordes sin cortar
Forma cónica para facilitar el acceso a ángulos y esquinas
Pack industrial sin mango
Apto para desbarbado
Forma: bordes y superficies que se estrechan hacia la punta
Tipo de corte: 1 = Grueso, 2 = Medio, 3 = Fino
Superficies de doble corte, bordes sin cortar
Forma cónica para facilitar el acceso a ángulos y esquinas
Pack industrial sin mango
Cualidades
Limas semiredondas de ingeniería, corte Bastard/Second/Smooth, sin mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 440 g |
|---|---|
| Forma | semirredondo |
| Longitud | 300 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | bastarda;segunda;fina |
| Sección | 30 x 8,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,52 € Sin IVA
/ unidad
19,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días