1152 SP 300 MM H1 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA
Lima de taller DIN7261E semicircular
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:1152 SP 300 H1
Rubix:798259182000
fabricante:11125301
EAN:4007220007044




Detalles de producto : 1152 SP 300 MM H1 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA
Lima de media caña, extremo puntiagudo, con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: DIN 7261, forma E, de media caña y 2 lados picados.
Aplicación: adecuada para trabajar radios, para desbarbar y para limar perforaciones. También se puede usar para el mecanizado de superficies.
Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: DIN 7261, forma E, de media caña y 2 lados picados.
Aplicación: adecuada para trabajar radios, para desbarbar y para limar perforaciones. También se puede usar para el mecanizado de superficies.
Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
LIMA TALL. MED.CAÑA.PUNT.1152SP C1 300MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 35,0 x 8,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,53 € Sin IVA
/ unidad
26,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
