625-PEAR

Hoja para rascador de pintura Ergo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:625-PEAR
Rubix:798335934000
EAN:7311518221621
brand logo
Documentos

Detalles de producto : 625-PEAR


Hoja para rascador de pintura

Características: de metal duro, para una vida útil extremadamente larga.

Cualidades

•For scraping on windows, frames and mouldings with different inverted radii
Made of cemented carbide with superior sharpness, for scraping on wood, metal or concrete
Can be turned 360° in the handle to find different radii or sharp points
Outer diameter on round section is 17 mm/2/3"
Blades for the 625 ERGO™ scraper
Cemented carbide blade lasting up to 50 longer than conventional steel blades

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,93 Sin IVA
/ unidad
14,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días