Referencias
Pferd Tools:PF 1152 300 H1
Rubix:798894656000
fabricante:11213306
EAN:4007220541944




Detalles de producto : LIMA TALLER MEDIA CAÑA PF 1152 C1 300MM
Las limas de taller media caña PFERD poseen una excelente capacidad de arranque, que se alcanza a través del corte espiral especial PFERD en la cara de la lima. Lima media caña con espiga y corte en dos caras; DIN 7261, forma E. Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2 (universal),corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALLER MEDIA CAÑA PF 1152 C1 300MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 30,0 x 8,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,27 € Sin IVA
/ unidad
33,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
